Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnankarheusmittari TIME 3110
Mittaa Ra ja Rz pinnankarheus mittausarvot yhdellä laitteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• LCD näyttö taustavalolla
• Mittausanturin suoja
• Li-ion ladattava paristo
• Standardit ISO ja DIN
Tekniset tiedot:
• Parametrit Ra ja Rz
• Yksikkö mm/inch
• Mittausalue Ra 0,05 µm-10 µm, Rz 0,1 µm-50 µm
• Mittaus alueen suodatin 0,25 mm/0,8 mm/2,5 mm
• Mittausalue 1,25 mm/4,0 mm/5,0 mm
• Kalibrointi CAL toiminnolla
• Mittausnopeus 1,0 mm/s
• Tarkkuus +-15 %, Täyttää ISO luokka 3
• Käyttö lämpötila 0-40°C
• Virtalähde 3.6 V/ Li-ion patteri
• Laturi 6 V DC
• Mitat 110 mm * 70 mm * 24 mm, Paino 200 g
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!